Motion
4941108
Classique - Ceinture en V - Section A/13 , Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05215855
N° MFR4941108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Classique - Ceinture en V - Section A/13 , Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05215855
N° MFR4941108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Angle de rainure
    34° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Diamètre minimum de la poulie
    2.20 po
  • Hauteur totale
    0.3125 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    12.35 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Métal détectable
  • Catégorie de ceinture
    Rond - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    Ronde
  • Couleur
    Bleu
  • Type de construction
    V
  • Duromètre
    80
  • Caractéristiques et avantages
    • Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments • Conçu pour être détecté par des détecteurs de métaux standard utlisés pour assurer la salubrité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4941108
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    A/13
  • Normes respectées
    FDA
  • Numéro de transaction
    A/13

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN URÉTHANE 4941108 BLEU 80MD A/13
  • Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments
  • Conçu pour être détecté par des détecteurs de métaux standard utlisés pour assurer la salubrité alimentaire

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon