Motion
2008
Apprêt en vaporisateur à base d’eau Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® – Blanc, contenant de 13 oz, extérieur, intérieur, acrylique de styrène, fini PLAT, acrylique, portée de couverture de 10-12 pi2, 5 min Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI05216015
N° MFR2008
Prix12.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt en vaporisateur à base d’eau Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® – Blanc, contenant de 13 oz, extérieur, intérieur, acrylique de styrène, fini PLAT, acrylique, portée de couverture de 10-12 pi2, 5 min Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI05216015
N° MFR2008

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13 oz
  • Plage de couverture
    10-12 pi2
  • Poids net
    13 oz
  • Taille
    13 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Plage de température d’application
    70 degrés à 80 °F
  • Type de base
    Acrylique de styrène
  • Couleur
    Blanc
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Couverture
    8 à 10 pi2
  • Directement sur le métal
    Directement sur le métal
  • Temps de séchage
    5 min
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    PLAT
  • Température d’application maximale
    +90 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Type de buse
    Direction unique
  • Quantité du colis
    1
  • Séchage rapide
    Séchage rapide
  • Type de résine
    Acrylique
  • Surface
    Béton, verre, émaux lustrés, panneau dur, plâtre, carreaux, bois
  • Teneur en composés organiques volatils
    482 g/L

Aperçu

Description du fabricant
2008 AU13-OZ 123 + RPSF
  • Obtenez une couverture 20 % supérieure à celle des autres apprêts en vaporisateur avec l’apprêt en vaporisateur Rust-Oleum® Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® .
  • Cet apprêt-scellant pour toute la maison est doté d’un vaporisateur à haut rendement qui scelle les surfaces poreuses comme le bois, les cloisons sèches, le plâtre durci et même le béton, le stucco et la brique.
  • Intérieur et extérieur
  • Apprêt-scellant tout usage, toute surface
  • Idéal sous ou sur toute peinture
  • Sèche en quelques minutes; couche de finition en 30 minutes
  • Pulvérisateur à buse confortable à haut rendement, tous angles confondus
  • Cache garanti d’une seule couche

Vous pourriez également aimer