Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.022 po
- Diamètre de la brosse5/8 po
- Longueur de la brosse2 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Rpm max.850 tr/min
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
- TypeSpirale