Motion
TL18XH200-2012 DYNA-SYNC SPKT

DODGE
TL18XH200-2012 DYNA-SYNC SPKT

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113074 - Pas de 0.8750 po, 18 dents, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI05216160
N° MFRTL18XH200-2012 DYNA-SYNC SPKT
Prix387.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TL18XH200-2012 DYNA-SYNC SPKT

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113074 - Pas de 0.8750 po, 18 dents, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI05216160
N° MFRTL18XH200-2012 DYNA-SYNC SPKT
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
Prix387.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/8 po
  • Largeur de la face
    2.56 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.5800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Pas  
    0.8750 po
  • Pas Diamètre  
    5.0130 po

Détails

  • Type de courroie
    XH
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    18
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475656547
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL TL18XH200-2012