Motion
5205X05X04
5205X05X04 DROIT MJ-MP
N° D’ARTICLE MI05224851
N° MFR5205X05X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5205X05X04 DROIT MJ-MP
N° D’ARTICLE MI05224851
N° MFR5205X05X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    0.563 po / 14.3002 mm
  • Longueur
    1.42 po / 36.068 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5205X05X04 DROIT MJ-MP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer