Motion
VZM450-N01-00

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-N01-00

Soupape mécanique avec style de base
N° D’ARTICLE MI05225078
N° MFRVZM450-N01-00
Prix41.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-N01-00

Soupape mécanique avec style de base
N° D’ARTICLE MI05225078
N° MFRVZM450-N01-00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    120 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Style de base
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    5

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À VZM450-N01-00 5 PORTS -
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

You May Also Like

Les clients ont également acheté