Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 1/4 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit3-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieSJ
- Entrée électrique du solénoïdeDédié au câblage centralisé
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Durée de vie de 50 millions de cycles
- Port : M5x0.5; raccord à pousser : 2mm, 4mm, 6mm, 1/8", 5/32", 1/4"
- Débit jusqu'à 0.12 Cv (C = 0.56 l/s*bar)
- Consommation d’énergie : 0.15W