Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.21 (P à A, B) Cv, 0.25 (A, B à R1, R2) Cv
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Temps de réponse≤20 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVQC
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde0.4 W
- Courant d'alimentation du solénoïde17 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
Aperçu
- Électrovanne à 5 ports
- Monté sur la base
- Joint en métal ou en caoutchouc
- Fluide : air, gaz inerte