Motion
CDUK6-15T-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDUK6-15T-A93L

Cylindre pneumatique compact - type montage libre, alésage 6 mm, course 15 mm
N° D’ARTICLE MI05225352
N° MFRCDUK6-15T-A93L
Prix125.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDUK6-15T-A93L

Cylindre pneumatique compact - type montage libre, alésage 6 mm, course 15 mm
N° D’ARTICLE MI05225352
N° MFRCDUK6-15T-A93L
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
Prix125.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Changement automatique
    A93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Montage gratuit
  • Série de cylindres
    CU
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts

Aperçu

Description du fabricant
CDUK6-15T-A93L
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 15mm
  • Tige non rotative
  • Action unique
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté