Motion
CDQ2WB80TF-50DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2WB80TF-50DCZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05225556
N° MFRCDQ2WB80TF-50DCZ
Prix176.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2WB80TF-50DCZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05225556
N° MFRCDQ2WB80TF-50DCZ
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
Prix176.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    98 mm
  • Longueur totale
    181 mm
  • Largeur totale
    104 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPP
  • Force de traction à 100 lb/po2
    3170 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    3170 N
  • Taille de la tige
    M22x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M22x1.5 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CQ2-Z
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2WB80TF-50DCZ , CQ2-Z
  • Double action, double tige, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté