Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/4 po
- Taille de l’orifice d’échappement10 mm
- Hauteur totale71.1 mm
- Longueur totale248 mm
- Largeur totale114.3 mm
- Taille du port de pression10 mm
Détails
- Type de baseCassette d’empilage
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSY5000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageRail DIN
- Nombre d’épingles25
- Nombre de Stations8
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageConnecteur D-sub