Motion
BASM-00
Douille d’assemblage de roulement - Acier allié trempé, diamètre extérieur de 28.5 mm, longueur d’arbre de 54 mm, dégagement d’arbre de 13 mm, carré d’entraînement de 9.5 mm
N° D’ARTICLE MI05233846
N° MFRBASM-00
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’assemblage de roulement - Acier allié trempé, diamètre extérieur de 28.5 mm, longueur d’arbre de 54 mm, dégagement d’arbre de 13 mm, carré d’entraînement de 9.5 mm
N° D’ARTICLE MI05233846
N° MFRBASM-00
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.1220 po
  • Longueur de l’extension de l’arbre
    54 mm

Détails

  • Carré d’entraînement
    9.5 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Douilles d'assemblage de roulement
  • Dégagement de l’extension de l’arbre
    13 mm

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL POUR DOUILLE BASM-00
  • Ces douilles peuvent être utilisées sur nos contre-écrous de précision BEARHUG ainsi que sur les autres contre-écrous de roulement fabriqués par Whittet-Higgins.
  • Ces douilles sont utilisées avec des clés à prise carrée.
  • Leur conception permet plus de deux pouces de dégagement sur les extrémités des arbres et des axes.
  • Ils sont fabriqués en alliage d’acier durci pour être aussi durables que n’importe quelle douille fabriquée.