Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Bride Diamètre22 mm
- Valeur P maximale4000
- Valeur PV maximale75000
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Longueur8 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze moulé C93200 (SAE 660)
- Type de douilleBride
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905205569
- Valeur V max.750
- Plage de température de fonctionnement-450 à 500 oC
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- CUP_NON717905205569
Aperçu
- Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures.
- Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, exempte de porosité et d’inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage.
- Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez Motion Industries ou Bunting Bearings.
- Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales.
- En plus des roulements à manchon standard (unis), consultez votre succursale locale Motion Industries pour : Roulements usinés pour imprimer Roulements finis avec précision Roulements rainurés à la graisse ou à l'huile Roulements rainurés remplis de graphite Roulements à bouchon remplis de graphite Roulements en alliage spécial