Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.579 po
- Largeur totale0.374 po
- Diamètre de l’arbre0.984 po
Détails
- Matériau pour les lèvresFluoro-élastomère
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893508023
- Type de jointLèvre unique
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Excellentes capacités de température élevée
- Compatible avec une large gamme de fluides
- Très longue durée de vie.