Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Hauteur totale70 mm
- Longueur totale537 mm
- Largeur totale70 mm
- Taille du port3/8 NPT
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M18x1.5
- Taille de la tige20 mm
- Accident vasculaire cérébral300 mm
- Déverrouillage de la taille du port1/4 NPT
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre de la série CNA2 avec verrou convient aux arrêts en milieu de course, aux arrêts d’urgence et à la prévention des chutes. Une force de maintien égale dans les directions d’extension et de rétraction permet de verrouiller à l’une ou l’autre des extrémités de la course. Une fiabilité élevée et une force de maintien stable sont maintenues en utilisant un patin de frein considérablement allongé avec une résistance supérieure à l’usure. Le mécanisme de verrouillage est isolé de l’air de déverrouillage, de sorte que la fonction de verrouillage n’est pas diminuée par une saleté excessive ou un drain dans l’air comprimé.
- Support pivotant en angle uniCA2-B05
- Montage sur manille amovible Mp2CA2-D05
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)CA2-C05
- Montage à bride - MF1/MF2CA2-F05
- Fixations au pied - MS1CA2-L05
- Type de verrouillageVerrouillage du ressort (verrouillage de l’échappement)
- Position de verrouillageLes deux directions
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale12 psi
- Type de montageŒillet arrière (détachable), MP4
- Plage de pression de fonctionnement12 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement15 à 140 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeY-05D
- Œillet de tigeI-05A
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tigeNT-05
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCNA2
- Support pivotant de tourillonCA2-S04
Aperçu
Description du fabricant
CYLINDRE À VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE CDNA2C50TN-300-D
- Cylindre à tige unique à double action avec verrou
- Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
- Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité