Détails supplémentaires
Bornes d’E/S programmables ; Logiciel pouvant être mis à jour par l’utilisateur
Liste des agences
CE, UL, cUL
Tension d’alimentation du variateur
110/120 V c.a.
Valeur nominale du boîtier
IP 20
Type de boîtier
IP20
Connexion du codeur
Oui
Puissance nominale en service normal
1/2 hp
Valeur nominale de fréquence d’entrée
45/66 Hz
Manuel d’instructions
Clavier/Affichage
DEL alphanumérique
Catalogue du fabricant
Type de montage
Rail DIN
Nombre d’entrées analogiques
2
Nombre de sorties analogiques
1
Nombre d’entrées TOR
6
Nombre de sorties numériques
2
Nombre de relais de sorties numériques
3
Nombre de phases d’entrée
1 ph
Plage de température de fonctionnement
-10 à +50 °C
Mode de fonctionnement
Contrôle vectoriel, contrôle de fréquence
Courant de sortie en service normal
2.4 A
Contrôleur PI / PID
Contrôleur PID
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Capacité d’entrée du train d’impulsions
Oui
Clavier à distance
Facultatif
Réseau de dispositifs de communication en série
Carte d’option
Interbus de communication série S
Norme RS485, Autres avec carte d’option
Modbus de communication en série
Standard
Communication série Profibus Dp
Option
Normes respectées
C-Tick, CB, CE, EN 61800, EN 61800-3, GOST-R, IEC, IEC 61131-3, UL
Spécifications techniques
Nom commercial/de marque
Vacon
Application typique
Convoyeurs, ventilateurs, emballage, traitement, pompes, machines à laver
Garantie
18 mois à compter de la livraison ou 12 mois à compter de la mise en service, selon la première échéance.