Spécifications
Dimensions
- Courant d’entrée18.8 (1 min/10 min) A
- Profondeur globale165 mm
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale370 x 165 x 165 mm
- Hauteur totale370 mm
- Largeur totale165 mm
- Poids18.00 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur208/240 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP 21
- Type de boîtierIP21
- Puissance nominale en service normal4 hp
- Valeur nominale de fréquence d’entrée45/66 Hz
- Type de montageRail DIN
- Nombre d’entrées analogiques2
- Nombre de sorties analogiques1
- Nombre d’entrées TOR6
- Nombre de sorties numériques2
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Mode de fonctionnementContrôle de fréquence, contrôle vectoriel
- Courant de sortie en service normal12.5 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Normes respectéesC-Tick, CB, CE, EN 61800, EN 61800-3, GOST-R, IEC, IEC 61131-3, UL