Spécifications
Dimensions
- Courant d’entrée2 (1 min/10 min) A
- Profondeur globale99 mm
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale160 x 66 x 99 mm
- Hauteur totale160 mm
- Largeur totale66 mm
- Poids1.20 lb
Détails
- Détails supplémentairesBornes d’E/S programmables ; Logiciel pouvant être mis à jour par l’utilisateur
- Liste des agencesCE, UL, cUL
- Tension d’alimentation du variateur380/480 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP 20
- Type de boîtierIP20
- Connexion du codeurOui
- Puissance nominale en service normal1/2 hp
- Valeur nominale de fréquence d’entrée45/66 Hz
- Manuel d’instructions
- Clavier/AffichageDEL alphanumérique
- Catalogue du fabricant
- Type de montageRail DIN
- Nombre d’entrées analogiques2
- Nombre de sorties analogiques1
- Nombre d’entrées TOR6
- Nombre de sorties numériques2
- Nombre de relais de sorties numériques3
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Nombre de phases de sortie3
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Mode de fonctionnementContrôle de fréquence, contrôle vectoriel
- Courant de sortie en service normal1.3 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PID
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité d’entrée du train d’impulsionsOui
- Clavier à distanceFacultatif
- Réseau de dispositifs de communication en sérieCarte d’option
- Interbus de communication série SNorme RS485, Autres avec carte d’option
- Modbus de communication en sérieStandard
- Communication série Profibus DpOption
- Normes respectéesC-Tick, CB, CE, EN 61800, EN 61800-3, GOST-R, IEC, IEC 61131-3, UL
- Spécifications techniques
- Nom commercial/de marqueVacon
- Application typiqueConvoyeurs, ventilateurs, emballage, traitement, pompes, machines à laver
- Garantie18 mois à compter de la livraison ou 12 mois à compter de la mise en service, selon la première échéance.
Aperçu
- Rempli de fonctionnalités et de possibilités pour amener n’importe quelle commande de machine à un tout nouveau niveau
- La taille compacte combinée à une large gamme de puissance est la base
- L’interface RS-485 intégrée, avec Modbus RTU, offre une interface de communication série simple et économique, standard dans l’industrie
- Peut également être connecté à une variété de normes de communication supplémentaires, y compris CANOpen, DeviceNet et Profibus DP grâce à des cartes d’option simples à ajouter
- De plus, les bornes E/S faciles d’accès, le montage sur rail DIN intégré et l’outil de copie des paramètres MCA qui peuvent cloner les réglages sans alimentation principale au variateur sont tous des exemples de fonctionnalités qui aident à réduire le temps de démarrage