Motion
0020-3L-0038-4-R02

DANFOSS VACON
0020-3L-0038-4-R02

Variateur CA à fréquence variable VACON® - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 380 à 480 V CA, 25 hp service normal, Courant de sortie 38 A service normal, IP 21 nominal, 45/66 Hz, Contrôle de fréquence, Contrôle vectoriel
N° D’ARTICLE MI05234566
N° MFR0020-3L-0038-4-R02
Prix5,042.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VACON
0020-3L-0038-4-R02

Variateur CA à fréquence variable VACON® - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 380 à 480 V CA, 25 hp service normal, Courant de sortie 38 A service normal, IP 21 nominal, 45/66 Hz, Contrôle de fréquence, Contrôle vectoriel
N° D’ARTICLE MI05234566
N° MFR0020-3L-0038-4-R02
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
Prix5,042.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant d’entrée
    57 (1 min/10 min) A
  • Profondeur globale
    202 mm
  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    414 x 165 x 202 mm
  • Hauteur totale
    414 mm
  • Largeur totale
    165 mm
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bornes d’E/S programmables ; Logiciel pouvant être mis à jour par l’utilisateur
  • Liste des agences
    CE, UL, cUL
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 21
  • Type de boîtier
    IP21
  • Connexion du codeur
    Oui
  • Puissance nominale en service normal
    25 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    45/66 Hz
  • Manuel d’instructions
  • Clavier/Affichage
    DEL alphanumérique
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    6
  • Nombre de sorties numériques
    2
  • Nombre de relais de sorties numériques
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel, contrôle de fréquence
  • Courant de sortie en service normal
    38 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    Facultatif
  • Réseau de dispositifs de communication en série
    Carte d’option
  • Interbus de communication série S
    Norme RS485, Autres avec carte d’option
  • Modbus de communication en série
    Standard
  • Communication série Profibus Dp
    Option
  • Normes respectées
    C-Tick, CB, CE, EN 61800, EN 61800-3, GOST-R, IEC, IEC 61131-3, UL
  • Spécifications techniques
  • Nom commercial/de marque
    Vacon
  • Application typique
    Convoyeurs, ventilateurs, emballage, traitement, pompes, machines à laver
  • Garantie
    18 mois à compter de la livraison ou 12 mois à compter de la mise en service, selon la première échéance.

Aperçu

Description du fabricant
VACON0020-3L-0038-4-R02 135N3846
  • Rempli de fonctionnalités et de possibilités pour amener n’importe quelle commande de machine à un tout nouveau niveau
  • La taille compacte combinée à une large gamme de puissance est la base
  • L’interface RS-485 intégrée, avec Modbus RTU, offre une interface de communication série simple et économique, standard dans l’industrie
  • Peut également être connecté à une variété de normes de communication supplémentaires, y compris CANOpen, DeviceNet et Profibus DP grâce à des cartes d’option simples à ajouter
  • De plus, les bornes E/S faciles d’accès, le montage sur rail DIN intégré et l’outil de copie des paramètres MCA qui peuvent cloner les réglages sans alimentation principale au variateur sont tous des exemples de fonctionnalités qui aident à réduire le temps de démarrage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif