Spécifications
Dimensions
- Poids2.20 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur575 V c.a.
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Aperçu
- Interface RS-485 intégrée pour la commande du bus de terrain
- Prise en charge complète des cartes E/S+ en option
- Étrangleur intégré en option dans =/supérieur à 16A types
- Entrée du train d’impulsions
- Interface utilisateur facile
- PLC Fonctionnalité PLC intégrée basée sur IEC61131-3
- Filtre EMC intégré
- Montage sur rail DIN disponible