Motion
20-110-30-psi/kPa-1/8

NOSHOK INC
20-110-30-psi/kPa-1/8

Manomètre, boîtier ABS 2 po, alliage de cuivre interne, 30 psi/kPa, raccord arrière 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI05234613
N° MFR20-110-30-psi/kPa-1/8
Prix36.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
20-110-30-psi/kPa-1/8

Manomètre, boîtier ABS 2 po, alliage de cuivre interne, 30 psi/kPa, raccord arrière 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI05234613
N° MFR20-110-30-psi/kPa-1/8

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.0000 po

Détails

  • Précision
    2.5 %
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 30 psi

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 20.110.30-PSI/KPA 1/8
  • Jauge sèche tout usage précise et fiable avec cuisinières à vide et à composé et boîtier en ABS ou en acier. Idéal pour les applications telles que les systèmes hydrauliques, pneumatiques, médicaux, les pompes, les compresseurs, les commandes de réfrigération et plus encore.
  • Plusieurs options de connexion sont disponibles, y compris le montage sur panneau. Une grande variété de plages de pression, d’options de balance, de tailles de raccordement et d’options, y compris des brides, des options de boîtier, des anneaux de couvercle, des matériaux de lentille, des pointeurs et des orifices, sont également disponibles.
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL).

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif