Motion
JP25G
Roulement à billes linéaire - série JP, diamètre d’arbre de 25 mm, longueur totale de 59 mm, capacité de charge de 980 N, fermé
N° D’ARTICLE MI05234687
N° MFRJP25G
Prix43.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes linéaire - série JP, diamètre d’arbre de 25 mm, longueur totale de 59 mm, capacité de charge de 980 N, fermé
N° D’ARTICLE MI05234687
N° MFRJP25G
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
Prix43.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    59 mm
  • Arbre Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    980 N
  • Plage de température de fonctionnement
    176 °F
  • Série
    JP
  • Capacité de charge statique
    1560 N

Aperçu

Description du fabricant
JP25G BRG LINÉAIRE MÉTRIQUE DE JUS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif