Motion
8SC-4
733460555 Collier de serrage -
N° D’ARTICLE MI05234973
N° MFR8SC-4
Prix6.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
733460555 Collier de serrage -
N° D’ARTICLE MI05234973
N° MFR8SC-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Collier de serrage
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Collier de serrage pour fixer le manchon d'abrasion en nylon en le serrant sur le tuyau. Bagues de sertissage en aluminium qui font partie intégrante du système de protection de la ligne de visée appelé LifeGuard.
  • Type de fin
    SC
  • Type de raccord
    Collier de serrage
  • Code d’harmonisation
    7326.90.8688
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7334-60555
  • Numéro CUP du fabricant
    770075458098
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Collier de serrage
  • CUP_NON
    770075458098

Aperçu

Description du fabricant
8SC-4 PINCE LIFEGUARD 7334-60555
  • Pinces à canal spécialement conçues pour permettre au liquide de s’échapper le long de l’assemblage; plus efficaces que les pinces à bande pour fixer le manchon en place pendant la flexion.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good