Motion
6203-2RLD-8 C3

PEER BEARING CO (SKF)
6203-2RLD-8 C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05238557
N° MFR6203-2RLD-8 C3
Prix15.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
6203-2RLD-8 C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05238557
N° MFR6203-2RLD-8 C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6203-2RLD8C3 BILLE BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6203-2RLD-8 C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-2RLD-8 C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106985914

Aperçu

Description du fabricant
6203-2RLD8C3 BILLE BRG