Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/16 à 12 EIG
- Taille du corps5/8 po
- Forcer la connexion46.7 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20305 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. ORB, 1-1/16 – 12 SAE
- Débit33.02 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N et polyuréthane
- Déversement0.00070 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi