Motion
31L002
Colliers d’arbre monoblocs en acier de type pince fendue, 1/8 po, économique
N° D’ARTICLE MI05239385
N° MFR31L002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre monoblocs en acier de type pince fendue, 1/8 po, économique
N° D’ARTICLE MI05239385
N° MFR31L002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Longueur de vis
    0.3750 po
  • Taille de la vis
    4-40 x 3/8
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786033391

Aperçu

Description du fabricant
31L002

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif