Motion
NCDGGA50-0650

SMC CORP OF AMERICA
NCDGGA50-0650

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05241535
N° MFRNCDGGA50-0650
Prix114.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGGA50-0650

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05241535
N° MFRNCDGGA50-0650
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
Prix114.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur totale
    3 po
  • Longueur totale
    12.62 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Taille de la tige
    1/2-20 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1/2-20 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    6-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de matériel
    Bride arrière
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +8 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +8 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +215 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCDGGA50-0650 CYLINDRE, ALÉSAGE 2 PO À AIR AVEC INVERSION AUTOMATIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon