Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9
- TailleL
Détails
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir
- Pays d’origineBANGLADESH
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro CUP du fabricant065537803357
- MatérielNylon enduit de nitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeNitrile
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
- CUP_NON065537803357
Aperçu
- Revêtement en nitrile résistant à l’usure
- Traité avec un revêtement Actifresh®
- Fini légèrement texturé
- Extérieur en tricot de nylon sans couture
- Poignet ajusté allongé