Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Filtres autoobscurcissants de la série W40 : permet aux soudeurs de s’adapter aux vastes environnements de travail avec la capacité de contrôler l’abat-jour de la lentille et les ajustements de la sensibilité des sources d’éclairage ambiant.
- Couleur du casqueNoir
- Numéro CUP du fabricant711382037996
- CUP_NON626053606381
- Type de fenêtreAvant fixe
Aperçu
- Filtres autoobscurcissants de la série W40 : permet aux soudeurs de s’adapter aux vastes environnements de travail avec la capacité de contrôler l’ombre de la lentille et de régler la sensibilité des sources d’éclairage ambiant.