Motion
AA030607
AA030607
N° D’ARTICLE MI05242564
N° MFRAA030607
Prix1.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AA030607
N° D’ARTICLE MI05242564
N° MFRAA030607
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
Prix1.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po, 7.94 mm
  • Diamètre intérieur
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Longueur  
    0.5000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    5/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant imprégné d’huile
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon en bronze (douleur) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.3760 à 0.3770 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
AA-0306-07SAE841 BRG : 0,3135 X .377 X .5