Spécifications
Détails
- Ouverture réglable21 po à 34 po
- CouleurJaune
- FinitionJaune sécurité enduit de poudre
- MatérielAluminium
Aperçu
Description du fabricant
11792-R2 SÉCURITÉ UNIVERSELLE YELLOWGATE
- Réglable de 6’ [1829 mm] -12’ [3658 mm]
- Hauteur de 42” [1067 mm]
- Jaune de sécurité enduit de poudre
- Aluminium extrudé, fabriqué au laser avec précision
- Léger et facile à soulever et à abaisser
- Conception ergonomique sans entretien
- Goupille de verrouillage pour les positions ouverte et fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Explorez les solutions avec ErectastepFabriquées en aluminium durable de qualité industrielle, nos unités d’escalier, nos marches roulantes, nos plateformes de travail et nos barrières de sécurité sont prêtes à être expédiées et installées facilement sans outils ou équipement spéciaux.
Voir la documentation
Centres de distribution d'entrepôt ErectastepProtégez vos entrepôts et centres de distribution avec Erectastep.
Voir la documentation
Sécurité et efficacité ErectastepObtenez un accès sûr et efficace pour les applications d’entretien et de croisement pour une grande variété d’applications et d’industries.
Voir la documentation