Motion
36852
Usine d’extrémité de rayon d’angle - série ZPCR, diamètre de 0.1875 po, longueur de coupe de 0.4375 po, 2.0000 po, longueur totale de 50.80 mm
N° D’ARTICLE MI05243323
N° MFR36852
Prix48.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine d’extrémité de rayon d’angle - série ZPCR, diamètre de 0.1875 po, longueur de coupe de 0.4375 po, 2.0000 po, longueur totale de 50.80 mm
N° D’ARTICLE MI05243323
N° MFR36852

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0150 po;0.38 mm
  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    0.4375 po
  • Usine Diamètre  
    0.1875 po
  • Longueur totale
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1875 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    ZPCR
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
36852 3/16 X 7/16 0,015TA