Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L)311mm x (H)206mm x (L)254mm
- Hauteur du boîtier206mm
- Longueur du boîtier311 mm
- Largeur du boîtier254 mm
- Taille du réducteur du fabricant8 dans le boîtier du cube
- Rapport nominal2:1
- Taille de sortie40 mm
- Ratio2:1
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798080390
- Direction de sortieDroite et gauche
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
Aperçu
- Boîtiers en fonte ductile haute résistance, arbres en alliage, joints industriels robustes