Motion
CDUJB8-15D-M9BS

SMC CORP OF AMERICA
CDUJB8-15D-M9BS

Cyl, montage libre, double action
N° D’ARTICLE MI05245000
N° MFRCDUJB8-15D-M9BS
Prix86.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDUJB8-15D-M9BS

Cyl, montage libre, double action
N° D’ARTICLE MI05245000
N° MFRCDUJB8-15D-M9BS
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
Prix86.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Taille du port
    M3x0.5
  • Force de traction à 100 lb/po2
    21.44 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    35.18 N
  • Taille de la tige
    M4x0.7
  • Taille de la tige / Filetage
    M4x0.7 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CU
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CUJ
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDUJB8-15D-M9BS CYL, MT GRATUIT, DBL
  • Montage sans miniature
  • Cylindre compact peu encombrant
  • Offert en taille d’alésage de 4mm à 10mm

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon