Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9.5
- Poids0.55
Détails
- DemandesConstruction, ferme et ranch, usage général, industriel, travaux sur le terrain et sur le terrain
- Type de fermetureManchette de sécurité
- CouleurBeige, jaune
- Grade cuirClasse économique
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
- Caractéristiques de la paumeCuir de vache
- Style de pouceAile
Aperçu
- Doublure en mousse
- Cuir de vache pleine fleur
- Pièce de paume
- Perceuse arrière en coton
- Poignet élastique froncé avec manchette de sécurité à enfiler