Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale89.1 mm
- Largeur totale45 mm
- Tailles des ports1/4 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à commande directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.62 (P à A) Cv, 0.66 (A à P) Cv, 0.67 (A à R) Cv, 0.67 (R à A) Cv
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse30 (0.5 MPa) ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVT3
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde19 (c.a.) W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Normes respectéesJIS B 8374-1981
Aperçu
- Vanne à champignon à commande directe à 3 ports
- Joint en caoutchouc
- Actionnement : solénoïde simple à 2 positions à commande directe
- Plage de pression de service : 0 à 0.9 MPa