Motion
AF 1.1/4 TF/W64

SKF
FY 1.1/4 TF/W64

Roulement à billes à montage sur bride rempli d’huile solide - 1-1/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint M et flasques
N° D’ARTICLE MI05245384
N° MFRFY 1.1/4 TF/W64
Prix346.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 1.1/4 TF/W64

Roulement à billes à montage sur bride rempli d’huile solide - 1-1/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint M et flasques
N° D’ARTICLE MI05245384
N° MFRFY 1.1/4 TF/W64
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
Prix346.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6220 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6890 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6460 po
  • Poids
    3.22 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571661414
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5733 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Type de joint
    M Joints d’étanchéité et Flingers
  • Série
    AF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316571661414

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE L’EF 1 14TFW64
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement