Motion
10115863
Visière de casque de sécurité V-Gard
N° D’ARTICLE MI05246049
N° MFR10115863
Prix13.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière de casque de sécurité V-Gard
N° D’ARTICLE MI05246049
N° MFR10115863

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Longueur
    9.5 po
  • Épaisseur
    0,04 po
  • Largeur
    17 po

Détails

  • Résistance aux produits chimiques
    Résistant aux produits chimiques
  • Compatibilité avec le protecteur de menton
    Ne fonctionne pas avec le protecteur de menton
  • Couleur
    Effacer
  • Compatibilité des protège-oreilles
    Convient aux protège-oreilles
  • Compatibilité avec les casques de sécurité
    Cadres V-Gard et harnais V-Gard
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Gamme de produits
    V-Gard®
  • Type
    Visière
  • CUP_NON
    641817026113
  • Protection UV
    Protection UV

Aperçu

Description du fabricant
10115863 VISIÈRE VGAURD 9.5X17X.04
  • Les côtés de la visière sont profilés vers la face pour un ajustement plus serré et une meilleure résistance aux chocs et aux éclaboussures
  • Protection UV maximale
  • Le nitromètre ne peut être utilisé qu’avec un protecteur de menton V-Gard rétractable ou standard
  • Conforme aux exigences EN 166 (2C-1.2 MSA 1B), ANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3 et AS/NZS 1337
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon