Motion
STN600
STN600 6 po. Mamelon de tuyau de taille (Plain. Acier) Filetage NPT
N° D’ARTICLE MI05246218
N° MFRSTN600
Prix98.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
STN600 6 po. Mamelon de tuyau de taille (Plain. Acier) Filetage NPT
N° D’ARTICLE MI05246218
N° MFRSTN600
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
Prix98.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6
  • Poids
    12.24 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Applications : Agriculture, construction
  • Numéro CUP du fabricant
    822353032657
  • Matériel
    Acier ordinaire
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau (acier plaqué) Filetage NPT
  • Type
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    822353032657
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
STN600 6" KING NIPPLE