Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.063 po / 27.0002 mm
- Poids0.32 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 11-1/16-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage3/4-16
- Type de fin 2mâle réglable
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).