Motion
ZSE30AF-C4L-P-MLA1

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30AF-C4L-P-MLA1

ZSE30A, manocontacteur numérique, affichage 2-Color, haute précision pour l'aspiration
N° D’ARTICLE MI05246890
N° MFRZSE30AF-C4L-P-MLA1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30AF-C4L-P-MLA1

ZSE30A, manocontacteur numérique, affichage 2-Color, haute précision pour l'aspiration
N° D’ARTICLE MI05246890
N° MFRZSE30AF-C4L-P-MLA1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    47.2 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Port 1 taille/type
    5/32 dans la fonction Appuyer-pour-Parler
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Précision
    2 %
  • Afficher
    Unité SI fixe
  • Connexion électrique
    Fil de connexion avec connecteur
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Type de montage
    Support
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 à +100 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse du signal
    2.5 ms
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
  • Action de commutation
    PNP (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ZSE30AF-C4L-P-MLA1 2 COULEUR HAUTE
  • Les réglages peuvent être copiés sur un maximum de 10 capteurs esclaves à la fois
  • Possibilité de vérifier la valeur de consigne pendant le verrouillage de la clé
  • Affichage à 4 chiffres
  • Raccords à une touche remplaçables

Vous pourriez également aimer