Aperçu
Description du fabricant
ENCODEUR HA625-2500-0231
- Les encodeurs optiques Dynapar offrent une précision presque inégalée dans les applications nécessitant de la délicatesse ou de la précision
- Les encodeurs optiques fonctionnent en faisant briller une source lumineuse à travers un disque à motif lu par un photodétecteur
- Un régime de fonctionnement maximal de 6000 combiné à une résistance aux chocs et aux vibrations jusqu’à 50G, 11msec et 20G, 5-2000Hz permet une précision et une fiabilité élevées dans les applications industrielles.
Aidez-nous à améliorer ce produit