Motion
35R X 10 WSA-2 SPÉCIAL 27W/0,125"

PEER CHAIN
35R X 10 WSA-2 SPECIAL 27W/.125"

Chaîne de fixation - série standard, pas de 35 / 3/8 po, fixation WSA-2
N° D’ARTICLE MI05248762
N° MFR35R X 10 WSA-2 SPECIAL 27W/.125"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
35R X 10 WSA-2 SPECIAL 27W/.125"

Chaîne de fixation - série standard, pas de 35 / 3/8 po, fixation WSA-2
N° D’ARTICLE MI05248762
N° MFR35R X 10 WSA-2 SPECIAL 27W/.125"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    WSA-2
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Nombre de Trous  
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
35R X 10 WSA-2 SPÉCIAL 27W/0,125" TROU
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon