Motion
FYJ 40 KF

SKF
FYJ 40 KF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05248897
N° MFRFYJ 40 KF
Prix285.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYJ 40 KF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05248897
N° MFRFYJ 40 KF
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
Prix285.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    102 mm
  • Taille du boulon
    16 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    46 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    130 mm
  • Poids
    3.63 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5007)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570498073
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    19 kN
  • Série
    FYJ
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316570498073

Aperçu

Description du fabricant
FYJ 40 KF 4B BRG BRIDE