Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4375 à 5.0625 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Hauteur totale3.3281 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur totale1.5000 po
- Poids1.35 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Joint haute performance • Complexe de lithium
- Revêtement de finitionPlaqué nickel phosphoreux
- Matériau du boîtierComposite
- Insérer le matériel52103 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de catalogue du fabricant714426
- Numéro CUP du fabricant662461379905
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2300 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Roulement de rechangePN-20RT
- Type de jointJoint haute performance
- SérieCRPC-PN
- CUP_NON662461379905
Aperçu
- Joint haute performance
- Complexe de lithium