Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Hauteur totale2.5469 po
- Longueur totale5.0000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierComposite
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement0 à +150 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Roulement de rechangePN-12T
- Type de jointTriple lèvres
- SérieCRPC-PN-T
- CUP_NON662461379950