Motion
WCL-10-F
Ruland WCL-10-F - Collier d’arbre, double largeur, monopièce, alésage 0.6250 po, diamètre extérieur 1 5/16 po, largeur 15/16 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI05249320
N° MFRWCL-10-F
Prix69.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland WCL-10-F - Collier d’arbre, double largeur, monopièce, alésage 0.6250 po, diamètre extérieur 1 5/16 po, largeur 15/16 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI05249320
N° MFRWCL-10-F
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
Prix69.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3333 po
  • Taille de la vis
    #10-32
  • Poids
    0.249 lb
  • Largeur
    0.9375 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Oxyde noir
  • Vis de serrage forgée
    #10-32
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WCL-10-F
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452907580
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE DE SERRAGE MONOBLOC WCL-10-F