Motion
SV3E-16-0-0-24DU
Électrovanne à visser – Actionnement par solénoïde, débit maximal de 35 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI05250576
N° MFRSV3E-16-0-0-24DU
Prix650.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à visser – Actionnement par solénoïde, débit maximal de 35 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI05250576
N° MFRSV3E-16-0-0-24DU
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
Prix650.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    53.9 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-181442
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Débit maximum
    35 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de façons
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SV3E-16-0-0-24DU VANNE DE CARTOUCHE ET EXPL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon