Motion
12PB-3500 XREEL

GATES RUBBER CO
12PB-3500 XREEL

Flexible hydraulique PowerBraid 3670-0805 Black Gold® - DI 0.75 po, DI 1.11 po, pression de service 3500 psi, pression d’éclatement 14000 psi
N° D’ARTICLE MI05250649
N° MFR12PB-3500 XREEL
Prix16.64 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12PB-3500 XREEL

Flexible hydraulique PowerBraid 3670-0805 Black Gold® - DI 0.75 po, DI 1.11 po, pression de service 3500 psi, pression d’éclatement 14000 psi
N° D’ARTICLE MI05250649
N° MFR12PB-3500 XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.64 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.75 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.11 po
  • Plage de longueur du segment
    En vrac

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    14000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36700805
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    770075517764
  • Pression de service
    3500 psi

Aperçu

Description du fabricant
NOIR OR 12PB 3500XREEL (3670-0805)
  • Résiste aux rigueurs des groupes hydrauliques (HPU) et des groupes propulseurs supérieurs
  • Conçu et fabriqué avec des pressions de service plus élevées et une plus grande flexibilité que les tuyaux hydrauliques traditionnels, ce qui vous offre un temps de disponibilité et une performance optimaux
  • Plage de température : -40°F à +212°F (-40°C à +100°C)
  • Satisfait ou dépasse les exigences de performance de pression de la norme SAE 100R2, désignation d’acceptation de résistance au feu « MSHA 2G in, ABS et USCG »

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues