Motion
16PB-3250 XREEL

GATES RUBBER CO
16PB-3250 XREEL

Flexible hydraulique PowerBraid 3670-0806 Black Gold® - DI 1.00 po, DI 1.48 po, pression de service 3250 psi, pression d’éclatement 13000 psi
N° D’ARTICLE MI05250652
N° MFR16PB-3250 XREEL
Prix31.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16PB-3250 XREEL

Flexible hydraulique PowerBraid 3670-0806 Black Gold® - DI 1.00 po, DI 1.48 po, pression de service 3250 psi, pression d’éclatement 13000 psi
N° D’ARTICLE MI05250652
N° MFR16PB-3250 XREEL
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
Prix31.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.00 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.48 po
  • Plage de longueur du segment
    En vrac

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    13000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3670-0806
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    770075517771
  • Pression de service
    3250 psi

Aperçu

Description du fabricant
NOIR OR 16PB 3250XREEL (3670-0806)
  • Résiste aux rigueurs des groupes hydrauliques (HPU) et des groupes propulseurs supérieurs
  • Conçu et fabriqué avec des pressions de service plus élevées et une plus grande flexibilité que les tuyaux hydrauliques traditionnels, ce qui vous offre un temps de disponibilité et une performance optimaux
  • Plage de température : -40°F à +212°F (-40°C à +100°C)
  • Satisfait ou dépasse les exigences de performance de pression de la norme SAE 100R2, désignation d’acceptation de résistance au feu « MSHA 2G in, ABS et USCG »